Батериска дупчалка одвртувач ABS 18V Compact, M-Cube само машина

15.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување и дупчење, во SOLO варијанта.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 60 / 34 Nm
• Брзини: 0–600 / 0–1.900 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Капацитет: Дупчење во челик до 13 mm | Завртки до 10 mm
• Испорака: SOLO варијанта без батерија

Документи
Каталошки број: 5701427000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Мотор и електронска заштита

Електронската заштита го исклучува моторот при закочување, преоптоварување или прегревање. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување и ја одржува работната брзина и при оптоварување.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мин./макс. ширина на држач за сврткалка1,5-13 mm
Тежина со акумулатор1,9 kg
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Висина200 mm
Испорака (опрема)без акумулатори
Макс. дијаметар на завртка10 mm
Должина175 mm
Волтажа18 V
Сила на удар60 / 34 Nm
Брзина на празен од 1-ва/2-ра брзина мин./макс.0-600 / 0-1900 U/min
Капацитет на батерија0 Ah
Број на акумулатори0 парчиња
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Мотор и електронска заштита

Електронската заштита го исклучува моторот при закочување, преоптоварување или прегревање. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување и ја одржува работната брзина и при оптоварување.

Спецификации на производот
Мин./макс. ширина на држач за сврткалка1,5-13 mm
Тежина со акумулатор1,9 kg
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Висина200 mm
Испорака (опрема)без акумулатори
Макс. дијаметар на завртка10 mm
Должина175 mm
Волтажа18 V
Сила на удар60 / 34 Nm
Брзина на празен од 1-ва/2-ра брзина мин./макс.0-600 / 0-1900 U/min
Капацитет на батерија0 Ah
Број на акумулатори0 парчиња
Гаранција на производ3 години