Апарат за REL заварување REL 160A

14.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и моќен уред за прецизно заварување

 Würth REL 160 апаратот за заварување претставува одличен избор за сите кои бараат сигурен, лесен и практичен уред за REL (MMA) заварување.

Со максимална струја на заварување од 160 A, овој апарат е способен да одговори на различни барања, без разлика дали се користи во работилница, на терен или за домашни проекти.

Апаратот се одликува со LED дисплеј, Arc Force, Hot Start и Anti Stick функционалности, благодарение на кои се овозможува лесно палење на електродата, поедноставно одржување на лакот и спречување на лепењето на електродата за работниот предмет при заварување.

Документи
Каталошки број: WAZR160A
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Високи перформанси во компактно пакување

Овој модел се одликува со висока интермитенција и стабилна работа и при повисоки температури до 40°C.

Со напон на отворено коло од 68 V, лесно го започнува процесот на заварување дури и со електроди со дијаметар до 3,2 mm.

Компактните димензии и масата од само 3 kg го прават исклучително лесен за пренесување и употреба на различни локации.

 Практичност и сигурност на прво место

REL 160 доаѓа со кабли за маса и електрода со должина од 2 m и пресек од 16 mm², што обезбедува сигурна и ефикасна употреба.

Со заштита од класа IP21S и изолациона класа H (180°C), уредот нуди дополнителна сигурност и долг работен век.

Уредот е фабрички подесен на максимални вредности на струјата за оптимални резултати при заварување.

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
МоделREL 160
Максимална струја на заварување160 A
Интермитенција на 160 A при 40°C0.2
Интермитенција на 92 A при 40°C0.6
Класа на заштитаIP21S
Класа на изолацијаH (180°C)
Напон на отворено коло68 V
Минимална моќност на генератор8 kVA
Осигурувач на мрежа16 A
Дијаметар на електрода2,5 mm (макс. 3,2 mm)
Должина на кабли2 m
Попречен пресек на кабли16 mm²
Маса3 kg
Димензии31,5 × 10,2 × 17,6 cm
ИспоракаВо картонска кутија
*
*
*

Високи перформанси во компактно пакување

Овој модел се одликува со висока интермитенција и стабилна работа и при повисоки температури до 40°C.

Со напон на отворено коло од 68 V, лесно го започнува процесот на заварување дури и со електроди со дијаметар до 3,2 mm.

Компактните димензии и масата од само 3 kg го прават исклучително лесен за пренесување и употреба на различни локации.

 Практичност и сигурност на прво место

REL 160 доаѓа со кабли за маса и електрода со должина од 2 m и пресек од 16 mm², што обезбедува сигурна и ефикасна употреба.

Со заштита од класа IP21S и изолациона класа H (180°C), уредот нуди дополнителна сигурност и долг работен век.

Уредот е фабрички подесен на максимални вредности на струјата за оптимални резултати при заварување.

 

 

Спецификации на производот
МоделREL 160
Максимална струја на заварување160 A
Интермитенција на 160 A при 40°C0.2
Интермитенција на 92 A при 40°C0.6
Класа на заштитаIP21S
Класа на изолацијаH (180°C)
Напон на отворено коло68 V
Минимална моќност на генератор8 kVA
Осигурувач на мрежа16 A
Дијаметар на електрода2,5 mm (макс. 3,2 mm)
Должина на кабли2 m
Попречен пресек на кабли16 mm²
Маса3 kg
Димензии31,5 × 10,2 × 17,6 cm
ИспоракаВо картонска кутија