ZINC SPRAY LIGHT METALL 400ml

600 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Метален цинков спреј со висока чистота на цинк за долготрајна заштита и визуелно изедначување на метални површини.

• Тип: Метален цинков спреј
• Намена: Заштита и поправка на метални површини
• Клучни својства: 99,995 % чистота на цинк | Слој до 40 μm во едно нанесување
• Предности: Отпорност на солена магла 200 часа | Температурна отпорност до +240 °C
• Употреба: Метални површини | Точкесто заварување

Документи
Каталошки број: 5893113114
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

ZINC SPRAY METALL е метален цинков спреј со технологија на метални пигменти и 99,995 % чистота на цинк. Наменет е за заштита и визуелно изедначување на метални површини.

Клучни предности

• Покривност до 40 μm во еден слој
• Отпорност на солена магла 200 часа
• Температурна отпорност до +240 °C
• Може да се пребојува и премачкува
• Погоден за точкесто заварување

Безбедност и складирање

Рокот на траење од производството е 24 месеци.

*
*
*

ZINC SPRAY METALL е метален цинков спреј со технологија на метални пигменти и 99,995 % чистота на цинк. Наменет е за заштита и визуелно изедначување на метални површини.

Клучни предности

• Покривност до 40 μm во еден слој
• Отпорност на солена магла 200 часа
• Температурна отпорност до +240 °C
• Може да се пребојува и премачкува
• Погоден за точкесто заварување

Безбедност и складирање

Рокот на траење од производството е 24 месеци.