Жичана четка, челична, 4-редна

145 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 290 мм
  • Број на редови: 4
  • Материјал на влакната: челик
  • Материјал на рачката: дрво
Документи
Каталошки број: 06974
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Предности:

  • Издржливи челични влакна кои обезбедуваат ефикасно чистење
  • Ергономска дрвена рачка за удобно ракување
  • Компактна големина погодна за различни апликации
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина290 mm
Број на редови4
Материјал на влакнатаЧелик
Материјал на рачкатаДрво
*
*
*

Предности:

  • Издржливи челични влакна кои обезбедуваат ефикасно чистење
  • Ергономска дрвена рачка за удобно ракување
  • Компактна големина погодна за различни апликации
Спецификации на производот
Должина290 mm
Број на редови4
Материјал на влакнатаЧелик
Материјал на рачкатаДрво