ZEBRA VDE Шпиц клешта, DIN5745 210mm

4.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA клешта за работа под напон

  • Сертифицирани според VDE, EN 60900, IEC 900

  • Наменети за безбеден работен процес под напон до:

    • 1000 V наизменична струја (AC)

    • 1500 V еднонасочна струја (DC)

  • Должина: 210 mm

  • Изработени за професионална електрична работа под висок напон

  • Ергономски дизајн за удобно и сигурно ракување

Документи
Каталошки број: 071401577
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина210 mm
Должина во инчи8 ¼"
*
*
*
Спецификации на производот
Должина210 mm
Должина во инчи8 ¼"