ZEBRA одвртувач, надв., 4-аг. приф 1/4" L225mm

1.150 ден со ДДВ
1.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзален и практичен алат кој може да се користи како стандарден одвртувач, но и како продолжување за тресер (рачна тресачка) благодарение на квадратниот погон на крајот од рачката.

  • Издржлива конструкција: Тркалезна, целосно хромирана рачка

  • Удобна 2C рачка: Цврсто јадро со мека, нелизгачка површина за сигурен стисок

  • Ергономски дизајн: Сплескани страни и вдлабнатини за подобар пренос на сила и поголем вртежен момент

  • Брза работа: Зона за брзо вртење за полесно одвртување со прсти

  • Лесна идентификација: Ознака со симбол и големина на дршката

 

Идеален за професионална и домашна употреба.

Документи
Каталошки број: 0613430310
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*