ZEBRA одвртувач долг, шлиц, 1,0x5,5x200

670 ден со ДДВ
670 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој одвртувач има следниве карактеристики:

  • Дебелина на сечивото: 1.0 мм
  • Ширина на сечивото: 5.5 мм
  • Должина на сечивото: 200 мм
  • Должина на рачката: 96 мм
Документи
Каталошки број: 0613261055
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*