ZEBRA одвртувач долг, PH2x300

950 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој одвртувач е дизајниран за работа на тешко достапни места благодарение на неговата должина од 300 mm. Сечилото е изработено од хромиран челик со мат завршница, што го прави отпорен на корозија и овозможува долготрајна прецизност.

Врвот на одвртувачот е направен според DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што обезбедува сигурно и точно вклопување во завртките. Рачката е двокомпонентна, со тврдо јадро и мека, нелизгачка површина, што овозможува удобен и сигурен зафат​.

Документи
Каталошки број: 06132622
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тип на врвКрстаст
МатеријалСпецијален алатен челик
*
*
*
Спецификации на производот
Тип на врвКрстаст
МатеријалСпецијален алатен челик