Крцкалка, 48 забци, ZEBRA

3.250 ден со ДДВ
3.250 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Робусно и долготрајно крцкало со 48 заби, погодна за најтешки услови на работа. Овозможува прецизна примена во тесни простори со агол на зафат од 7,5°. Заоблената глава и повиеното тело овозможуваат лесен пристап, додека едноставното префрлување на насока со една рака ја прави идеална за професионална употреба.

Документи
Каталошки број: 071201401
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на заби48 заби
Должина135 mm
Прифат1/4"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви
*
*
*
Спецификации на производот
Број на заби48 заби
Должина135 mm
Прифат1/4"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви