Крцкалка 48 забци, ZEBRA

3.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA Крцкало 1/2", должина 250 mm. 

Дизајнирана за едноставна примена и долг работен век, оваа крцкало е идеален избор за корисници кои работат под високи оптоварувања и очекуваат максимум од алатот.

Крцкалото се одликува со робусна и долготрајна конструкција, погодна за високи оптоварувања, благодарение на вртежен момент што го надминува DIN стандардот.
Со 48 заби и агол на зафат од само 5°, овозможува ефикасна работа во тесни простори.
Едноставно префрлување на насока со една рака ја прави практична за брза работа, додека заоблената глава и закривеното тело обезбедуваат лесен пристап и подобра подвижност.

Документи
Каталошки број: 071201201
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на заби48 заби
Должина250 mm
Прифат1/2"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви
*
*
*
Спецификации на производот
Број на заби48 заби
Должина250 mm
Прифат1/2"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникРачви