ZEBRA DUO S бургија за бетон D4-L75-AL39MM

210 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Дијаметар: 4 мм
  • Вкупна должина: 75 мм
  • Работна должина: 39 мм
  • Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
  • Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
Документи
Каталошки број: 0637204007
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 2

Пакување

2 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*