Заштита за подвозје на возила, црно, 1000ml.

890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Растворувачки премаз на база на гума во пакување од 1 l за обновување на структурата и заштита на подвозје. Наменет е за нанесување со пиштол за подвозна заштита.

• Тип: Премаз за заштита од камчиња и подвозје
• Намена: Обновување на структурата | Заштита од удар на камчиња и корозија
• Клучни својства: Гумена основа | Може да се пребојува
• Предности: Добро прилепување | Брзо формирање површински слој
• Употреба: Автомобили | Камиони | Автобуси

Документи
Каталошки број: 0892075200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Растворувачкиот премаз на база на гума е наменет за обновување на оригиналната структура и за заштита од удар на камчиња и корозија на видливите делови на подвозјето. По целосно сушење може да се шмиргла.

Најчеста примена

Заштита на предни и задни престилки, странични прагови, браници и шасија на автомобили, камиони и автобуси. Погоден е и како материјал за намалување на бучава во куќишта на тркала и на шасија.

Клучни предности

• Добро прилепување
• Може да се пребојува со голем број вообичаени еднокомпонентни и двокомпонентни завршни лакови на база на растворувач или вода
• Може да се суши во печка краткотрајно на 40–60 °C
• Температурна отпорност од −40 °C до +90 °C

Начин на употреба

1. Добро протресете го производот. Подлогата мора да биде чиста, сува и без ’рѓа и прашина.
2. Нанесете многу тенок прв слој за подобро прилепување и оставете го да проветри приближно 3 минути.
3. Нанесете ги следните слоеви, со проветрување меѓу слоевите. Користете пиштол за подвозна заштита со работен притисок 2–4 бари и растојание на прскање 20–30 cm. Препорачаната температура на обработка е 15–25 °C.
4. Пребојувањето извршете го во рок од 24 часа; потоа е потребно шмирглање и чистење.

Безбедност и складирање

Не прскајте врз зглобови, мотори, менувачи и системи за сопирање. Не мешајте со разредувач, вода или боја. Чувајте на температура од 10 °C до 30 °C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Температурна отпорност-40 °C до +90°C
НаменаЗаштита на патос. Поправува, ја обновува оригиналната текстура и обезбедува заштита од камчиња и корозија на сите видливи површини.
Складирање на температуратаОд 10 до 30
ДополнителноНикогаш не прскајте на елементите за врска, моторот, трансмисијата и сопирачкиот систем.
БазаПриродна гума
Транспортно пакувањеСпреј боца
*
*
*

Растворувачкиот премаз на база на гума е наменет за обновување на оригиналната структура и за заштита од удар на камчиња и корозија на видливите делови на подвозјето. По целосно сушење може да се шмиргла.

Најчеста примена

Заштита на предни и задни престилки, странични прагови, браници и шасија на автомобили, камиони и автобуси. Погоден е и како материјал за намалување на бучава во куќишта на тркала и на шасија.

Клучни предности

• Добро прилепување
• Може да се пребојува со голем број вообичаени еднокомпонентни и двокомпонентни завршни лакови на база на растворувач или вода
• Може да се суши во печка краткотрајно на 40–60 °C
• Температурна отпорност од −40 °C до +90 °C

Начин на употреба

1. Добро протресете го производот. Подлогата мора да биде чиста, сува и без ’рѓа и прашина.
2. Нанесете многу тенок прв слој за подобро прилепување и оставете го да проветри приближно 3 минути.
3. Нанесете ги следните слоеви, со проветрување меѓу слоевите. Користете пиштол за подвозна заштита со работен притисок 2–4 бари и растојание на прскање 20–30 cm. Препорачаната температура на обработка е 15–25 °C.
4. Пребојувањето извршете го во рок од 24 часа; потоа е потребно шмирглање и чистење.

Безбедност и складирање

Не прскајте врз зглобови, мотори, менувачи и системи за сопирање. Не мешајте со разредувач, вода или боја. Чувајте на температура од 10 °C до 30 °C.

Спецификации на производот
Температурна отпорност-40 °C до +90°C
НаменаЗаштита на патос. Поправува, ја обновува оригиналната текстура и обезбедува заштита од камчиња и корозија на сите видливи површини.
Складирање на температуратаОд 10 до 30
ДополнителноНикогаш не прскајте на елементите за врска, моторот, трансмисијата и сопирачкиот систем.
БазаПриродна гума
Транспортно пакувањеСпреј боца