Wurth Компресор, клипен, К50, 50l, 230l/min

35.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клипен Компресор со запремнина на резервоар 50 l. Проток на воздух 230 l/min. Лесна и едноставна употреба со модерни технолошки решенија за што подобро искористување на воздухот.

Специјално дизајнирани големи разладни ребра со цел подобро ладење за време на работа. Заштитна мрежа на каишот од моторот како не би влегувале страни тела и како не би дошло до повреда од страна на работникот. Можност за конекција на спојница директно од резервоар заради искористување на употреба на компримиран воздух. Едноставни команди на контрола на процесот на собирање на воздухот. Големи специјално дизајнирани тркала за лесна мобилност.

Документи
Каталошки број: 0701999050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Работен притисок8 bar-a
Услови за работа Tmin.+5 °C
Сила на компресор20 HP/1,5 KW
Број на цилиндри2
Услови за работа Tmax.+35 °C
Напојување230V/50Hz
Број на обртаи960 O/min
Проток на воздух230 l/min
Маса47 kg
Запремнина на резервоарот50 L
*
*
*
Спецификации на производот
Работен притисок8 bar-a
Услови за работа Tmin.+5 °C
Сила на компресор20 HP/1,5 KW
Број на цилиндри2
Услови за работа Tmax.+35 °C
Напојување230V/50Hz
Број на обртаи960 O/min
Проток на воздух230 l/min
Маса47 kg
Запремнина на резервоарот50 L