WURTH компресор, клипен, 500l - 1230l/мин

209.309 ден со ДДВ
209.309 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клипен компресор со волумен на резервоарот од 500 литри и проток на воздухот од 1.230 l/min, наменет за работа со пневматски алати кои користат голем проток на воздух при работењето. Овој компресор има регулатори на притисокот на излез на воздухот, како и дополнително унапредено црево за ладење на воздухот. Во лиеното куќиште на компресорот е сместена двостепена пумпа со систем од ребра за брзо ладење. Всисниот филтер е дизајниран така што ја намалува бучавата при работа. Ремените на моторот се заштитени со капаци од тврда пластика чија улога е да заштитат од пробивање на надворешни тела и да осигураат безбедност на корисникот. Антивибрациските гуми на ногарките на компресорот му даваат поголема стабилност.
Документи
Каталошки број: 0701999500
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

*
*
*