Заштитни чевли Wildcat S3

Заштитните водоотпорни длабоки чевли од брендот Aimont се изработени од NABUK кожа која е отпорна на абење.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: NABUK кожа која е отпорна на абење
• Постава: 3D материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен | Не содржат метал (METAL FREE)
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 46, 43, 40, 44, 41, 42, 39
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 46, 43, 40, 44, 41, 42, 39
Тип на обувкиВисоки