Уред за перење под притисок, 1400W

7.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Практичен и компактен уред за перење под притисок со моќност од 1400W, наменет за редовно домашно користење и лесни до средни задачи за чистење. Обезбедува стабилен притисок за ефикасно отстранување на прашина, кал и наслаги од различни површини.

Идеален избор за корисници кои бараат сигурно и економично решение за одржување на автомобил, двор и околина.

Документи
Каталошки број: FPP1400E
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни предности:

• Моќност од 1400W – оптимална за домашна употреба
• Компактен дизајн и лесно складирање
• Ефикасно чистење на надворешни површини
• Лесен за ракување и брза подготовка за работа
• Практично решение за редовно одржување

Наменет за:

  • Миење автомобили и мотоцикли

  • Чистење велосипеди и градинарска опрема

  • Тераси и дворови

  • Патеки и надворешни ѕидови

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Max притисок110bar
Дополнителна опремапиштол и црево
Моќност1400W
Номинален притисок80bar
Номинален проток5,5L/min
*
*
*

Клучни предности:

• Моќност од 1400W – оптимална за домашна употреба
• Компактен дизајн и лесно складирање
• Ефикасно чистење на надворешни површини
• Лесен за ракување и брза подготовка за работа
• Практично решение за редовно одржување

Наменет за:

  • Миење автомобили и мотоцикли

  • Чистење велосипеди и градинарска опрема

  • Тераси и дворови

  • Патеки и надворешни ѕидови

Спецификации на производот
Max притисок110bar
Дополнителна опремапиштол и црево
Моќност1400W
Номинален притисок80bar
Номинален проток5,5L/min