Работни чевли Triton О1

Ниски работни обувки TRITON со O1 FO SRC степен на заштита, изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1 FO SRC
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: превртена кожа
• Изведба: без заштитна капа и меѓуѓон
• Ѓон: нелизгачки еднослоен ѓон (PU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава
• Влошка: анатомска менлива влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*