producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Модерно моторно масло за патнички автомобили кое работи непречено преку целата година, одлична заштита од абење.
Го намалува трошењето на масло и гориво и овозможува брзо снабдување на моторот со масло.
Во зависност од спецификациите на производителот на возилото, можни се интервали за промена на маслото до 30.000 km.
Барањето за достапност е успешно испратено.
HC синтетичко масло
Моторните масла TRIATHLON се произведуваат и пакуваат во согласност со најстрогите стандарди за квалитет согласно DIN EN ISO 9001.
• Висока безбедност на производот• Голем број одобренија од производители
Во TRIATHLON маслата се користат само висококвалитетни прворафинирани базни масла и суровини.
Ги исполнува важните спецификации на производителите на автомобили.
Напомена
Следете ги упатствата на производителот на возилото и моторот за редовни и продолжени интервали на промена на маслото.
Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги имаме спроведено и на нашето искуство; извршете сопствени тестирања пред секоја примена. Поради големиот број можни апликации и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за конкретен резултат од одредена примена. Нашата бесплатна служба за корисници обезбедува технички информации или советодавна поддршка, без преземање одговорност освен во случаи кога дадениот совет или информација е во рамките на договорена услуга или е даден со намера. Гарантираме постојан квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.
Област на примена
Напредно моторно масло со ниска вискозност за сите сезони, наменето за патнички возила.
Нитрилни ракавици NITRO-TOUCH NPF 55 за еднократна употреба, за двете раце, без пудра, со тежина на едно парче од 5,5 g (големина M) и просечна дебелина од 0,11 mm, мерено на дланка. Многу се отпорни и нудат удобност, умешност, сигурен зафат, чувствителност, прецизност и отпорност на течности.
Според стандардот: EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B | EN ISO 374-5:2016Категорија: IIIОцени: 525Материјал: НитрилНамена: Контакт со храна | лесни ракувања | прецизни монтажи | работа со детергенти | јаглеводороди | течности | маснотииПакување: Кутија со 100 парчиња
Апсорбент во гранули за брзо впивање на пролеани течности во работни и производствени средини. Погоден е за собирање масла, киселини, бази и водни раствори.
• Тип: Апсорбент во гранули (гранулација 18/50 mesh)
• Намена: Впивање на пролеани масла, киселини, бази и водни раствори
• Клучни својства: Висок степен на апсорпција и брзо дејство | Апсорбира 0,9 л течност на 1 кг
• Предности: Гранулите остануваат цврсти по впивањето и се чистат со четка | Создава малку прашина
• Употреба: За внатрешна и надворешна примена | Не создава опасност од лизгање
Крпи за чистење 100% памук, шарени, пакет 10 kg — работилнички крпи рециклирани од текстилни остатоци. Висока апсорпциона моќ за масла, маснотии и вода; пригодни за повеќекратна употреба или за еднократно отстранување на тешка нечистотија. Без структурирани димензии — мешана големина за разни апликации. Применливи во автомобилски сервис, метало-преработувачка работилница, печатарски погони, индустриско одржување и за конечно бришење после миење на рацете во работни средини.
Бакарна подлошка со рамен облик и C-форма, наменета за заптивање. Поради отпорноста на корозија и меката структура може да се притисне на каква било нерамномерност на деловите што треба да се навртуваат.
Според DIN 7603. Изработена е од бакар. Отпорност на температура до максимум 300 °C.
Бакарните подлошки според DIN 7603, форма A, се користат како заптивни елементи во различни индустрии, особено во автомобилската и машинската индустрија. Тие обезбедуваат сигурно заптивање помеѓу споените делови, спречувајќи истекување на течности или гасови. Würth Македонија нуди бакарни подлошки во различни димензии, како што е 12x18 mm. Овие подлошки се изработени од висококвалитетен бакар, кој обезбедува добра отпорност на корозија и одлични заптивни својства. Погодни се за употреба во системи со високи температури и притисоци.
Чистач за кочници 500 ml за брзо отстранување масло, маст и нечистотии од кочници, мотори и метални делови. Брзо испарува без остатоци.
Заштита на сите видови на бензиски и дизел мотори.Ги штити вентилите од согорување.Го продолжува работниот век на моторот.Идеален како додаток на маслата кои се „разредени“ со употреба на биогорива.Во маслата ги надополнува активните супстанци - адитивите кои со текот на експлоатација се намалени.