TIG PRO 26 горилник, 4m, 2 Pin. TIG 200DC Pulse

11.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пиштолот за заварување TIG 200S DC PULSE со должина од 4 метри и капацитет до 200 A е дизајниран за инвертерски апарати за заварување како што се TIG 200 DC Pulse и TIG 200 AC/DC Pulse. Овој пиштол овозможува прецизно и ефикасно заварување со методата TIG, што го прави идеален за апликации кои бараат висококвалитетна заврска. Пакувањето содржи 1 парче. 

 
Документи
Каталошки број: 0984002001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Опис на типотPRO 26
Должина4 m
Макс. TIG струја на заварување200 A/DC
Заварливи TIG заварувачки прачки1,0 - 3,2 mm
Време на работа при максимална струја (40°C)0.35
*
*
*
Спецификации на производот
Опис на типотPRO 26
Должина4 m
Макс. TIG струја на заварување200 A/DC
Заварливи TIG заварувачки прачки1,0 - 3,2 mm
Време на работа при максимална струја (40°C)0.35