Течен метал FE1, 500 gr.

4.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Течен метал Fe 1 е двокомпонентен смолен систем за брзи помали поправки во работилници за обработка на метали. По стврднување има својства слични на метал и може механички да се обработува.

• Тип: Двокомпонентен течен метал | Смолен систем за поправка | 500 g
• Намена: Помали поправки | Работилници за обработка на метали
• Клучни својства: Сооднос на мешање A:B = 1:1 | Не тече при нанесување | Сива боја
• Предности: Овозможува вертикално нанесување | Погоден за помали поправки со брза понатамошна обработка | Обработлив по стврднување
• Употреба: Дупчење | Брусење | Обработка со турпија | Глодање | Сечење навои

Документи
Каталошки број: 0893449
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Tечен метал Fe 1 е висококвалитетен двокомпонентен смолен систем за помали поправки каде што е потребна брза понатамошна обработка. По стврднување, материјалот има својства слични на метал и може дополнително механички да се обработува. Производот е во сива боја и се испорачува во пакување од 500 g.

Најчеста примена

Наменет е за помали поправки во работилници и во секторот за обработка на метали, особено кога е потребен материјал што не тече при нанесување и може да се дообработи по стврднување.

Области на примена

• Помали поправки во работилници за обработка на метали
• Работи за поправка со потреба од брза понатамошна обработка
• Нанесување на вертикални површини

Клучни предности

• Двокомпонентен систем со сооднос на мешање A:B = 1:1
• Еднаквите должини на истиснатите компоненти помагаат за правилно дозирање
• Не тече при нанесување, што овозможува работа и на вертикални површини
• По стврднување може да се дупчи, бруси, обработува со турпија, глода и да се сечат навои
• Температурна отпорност на стврднатиот материјал од -60 °C до +120 °C

Начин на употреба
  1. Истиснете две нишки со еднаква должина од компонентите A и B, за да се постигне сооднос на мешање 1:1.
  2. Нанесете го материјалот на местото на поправка.
  3. По стврднување, обработете го материјалот по потреба со дупчење, брусење, обработка со турпија, глодање или сечење навои.
Безбедност и складирање

Рокот на траење од производство е 24 месеци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Однос на мешањеКомпонента A : Компонента B = 1:1
Густина2,8 kg/m³
Услови за густинаИзмешани компоненти A и B
БојаСива
Мин./макс. време на гелирање7-12 min
Мин./макс. време на стврднување4-24 h
Услови за целосно стврднување/сушењеСобна температура
Услови за време на гелирањепри собна температура
Работен век5 min
Услови за работен векпри 20 °C, вкупна маса 20 g
Вискозитет/конзистентностПастозна
Мин. затегачка цврстина12,5 N/mm²
Мин. комбинирана отпорност на затегнување и смолкнување14,5 N/mm²
Коефициент на термичка експанзија0,0004 1/K
Мин. притисна цврстина70 N/mm²
Мин./макс. температурна отпорност на стврднатиот материјал-60 до 120 °C
Тежина на содржината500 g
*
*
*

Tечен метал Fe 1 е висококвалитетен двокомпонентен смолен систем за помали поправки каде што е потребна брза понатамошна обработка. По стврднување, материјалот има својства слични на метал и може дополнително механички да се обработува. Производот е во сива боја и се испорачува во пакување од 500 g.

Најчеста примена

Наменет е за помали поправки во работилници и во секторот за обработка на метали, особено кога е потребен материјал што не тече при нанесување и може да се дообработи по стврднување.

Области на примена

• Помали поправки во работилници за обработка на метали
• Работи за поправка со потреба од брза понатамошна обработка
• Нанесување на вертикални површини

Клучни предности

• Двокомпонентен систем со сооднос на мешање A:B = 1:1
• Еднаквите должини на истиснатите компоненти помагаат за правилно дозирање
• Не тече при нанесување, што овозможува работа и на вертикални површини
• По стврднување може да се дупчи, бруси, обработува со турпија, глода и да се сечат навои
• Температурна отпорност на стврднатиот материјал од -60 °C до +120 °C

Начин на употреба
  1. Истиснете две нишки со еднаква должина од компонентите A и B, за да се постигне сооднос на мешање 1:1.
  2. Нанесете го материјалот на местото на поправка.
  3. По стврднување, обработете го материјалот по потреба со дупчење, брусење, обработка со турпија, глодање или сечење навои.
Безбедност и складирање

Рокот на траење од производство е 24 месеци.

Спецификации на производот
Однос на мешањеКомпонента A : Компонента B = 1:1
Густина2,8 kg/m³
Услови за густинаИзмешани компоненти A и B
БојаСива
Мин./макс. време на гелирање7-12 min
Мин./макс. време на стврднување4-24 h
Услови за целосно стврднување/сушењеСобна температура
Услови за време на гелирањепри собна температура
Работен век5 min
Услови за работен векпри 20 °C, вкупна маса 20 g
Вискозитет/конзистентностПастозна
Мин. затегачка цврстина12,5 N/mm²
Мин. комбинирана отпорност на затегнување и смолкнување14,5 N/mm²
Коефициент на термичка експанзија0,0004 1/K
Мин. притисна цврстина70 N/mm²
Мин./макс. температурна отпорност на стврднатиот материјал-60 до 120 °C
Тежина на содржината500 g