Течен метал, 2K, 25 ml

890 ден со ДДВ
890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Течен метал е двокомпонентно средство наменето за брзи поправки во областа на обработка на металите, дури и на вертикални површини. Ова средство е погодно за пополнување на зазори, заптивање на пукнатини , поправка на ротациони делови и др.Нанесувањето на течниот метал се врши со дрвена лопатка, а може и да се обработи со фини постапки на стругање, дупчење, глодање, обликување со турпија после стврднување на површината.
Документи
Каталошки број: 0893449025
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

2K епоксидна маса за брза поправка на оштетени метални делови и површини во краток временски рок. Практичното пакување од споени цилиндри и рачка за истискување обезбедува оптимално мешање на компонентите без употреба на специјални 2K пиштоли. Овозможува максимално искористување на содржинта на компонентите во цилиндрите, под услов правилно да се затворат со дадениот чеп. Особено е погодна за пополнување пукнатини, заптивање, израмнување и поправка на калапи од различни материјали како што се челик, алуминиум, бакар, месинг, необоени и галванизирани метали. По целосно стврднување, се одликува со исклучително голема крајна цврстина, што овозможува понатамошна обработка со бушење, режење, брусење, стругање и глодање.

Боја: сива (компонента A: бела/компонента Б: црна)

Сооднос на мешање: 1:1 (смола/зацврстувач)

Конзистенција: паста

Отворено време за работа: 8 мин. (на 23°C)

Време на стврднување (за ракување): 15 мин. (на 23°C)

Време до конечна цврстина: 6 часа

Цврстина на пролизгување: 15 N/mm2

Температурна отпорност: -55°C до +100°C (краткотрајно до +200°C)

Примена:

Поправка и изработка на метални делови 

Упатство за употреба:

Работна температура: +5°C до +35°C1. 

Отсранете ги остатоците од стари крути заптивки или стврдната течна заптивна маса со алат за стругање (шабер) и средство за отстранување заптивки (арт. бр. 08931000).

2. Исчистете ги и одмастете ги прирабниците. Препорачуваме употреба на Würth средства за монтажно чистење .

3.  Исушете ги исчистените површини со хартиен бришач.

4.  Со помош на капачето, пробушете ја тубата и со вртење проширете го отворот.

5.  Монтирајте ги млазниците за нанесување и засечете накосо зависно од саканата ширина на наносот. На долниот дел на тубата, монтирајте алат за истискување на тубата.

6.  Нанесувајте прецизно само на една страна од прирабницата, следејќи ја нејзината форма. Споите ги деловите веднаш по нанесувањето.

7.  Спојот и деловите се спремни за обработка после 30 минути.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не е отпорно на бензин. При нанесување, работната просторија добро да се проветрува. Да се спречи контакт со очи, кожа и облека. Ако дојде во контакт со очите, исплакнете ги со многу вода и побарајте медицинска помош. Да се чува на суво место. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Температурна отпорностод -60°C до +100°C
Рок на траење24 месеци
Отворено време7 - 12 минути
Затезна цврстина12,5 N/mm²
*
*
*

Својства и начин на делување:

2K епоксидна маса за брза поправка на оштетени метални делови и површини во краток временски рок. Практичното пакување од споени цилиндри и рачка за истискување обезбедува оптимално мешање на компонентите без употреба на специјални 2K пиштоли. Овозможува максимално искористување на содржинта на компонентите во цилиндрите, под услов правилно да се затворат со дадениот чеп. Особено е погодна за пополнување пукнатини, заптивање, израмнување и поправка на калапи од различни материјали како што се челик, алуминиум, бакар, месинг, необоени и галванизирани метали. По целосно стврднување, се одликува со исклучително голема крајна цврстина, што овозможува понатамошна обработка со бушење, режење, брусење, стругање и глодање.

Боја: сива (компонента A: бела/компонента Б: црна)

Сооднос на мешање: 1:1 (смола/зацврстувач)

Конзистенција: паста

Отворено време за работа: 8 мин. (на 23°C)

Време на стврднување (за ракување): 15 мин. (на 23°C)

Време до конечна цврстина: 6 часа

Цврстина на пролизгување: 15 N/mm2

Температурна отпорност: -55°C до +100°C (краткотрајно до +200°C)

Примена:

Поправка и изработка на метални делови 

Упатство за употреба:

Работна температура: +5°C до +35°C1. 

Отсранете ги остатоците од стари крути заптивки или стврдната течна заптивна маса со алат за стругање (шабер) и средство за отстранување заптивки (арт. бр. 08931000).

2. Исчистете ги и одмастете ги прирабниците. Препорачуваме употреба на Würth средства за монтажно чистење .

3.  Исушете ги исчистените површини со хартиен бришач.

4.  Со помош на капачето, пробушете ја тубата и со вртење проширете го отворот.

5.  Монтирајте ги млазниците за нанесување и засечете накосо зависно од саканата ширина на наносот. На долниот дел на тубата, монтирајте алат за истискување на тубата.

6.  Нанесувајте прецизно само на една страна од прирабницата, следејќи ја нејзината форма. Споите ги деловите веднаш по нанесувањето.

7.  Спојот и деловите се спремни за обработка после 30 минути.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не е отпорно на бензин. При нанесување, работната просторија добро да се проветрува. Да се спречи контакт со очи, кожа и облека. Ако дојде во контакт со очите, исплакнете ги со многу вода и побарајте медицинска помош. Да се чува на суво место. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
Температурна отпорностод -60°C до +100°C
Рок на траење24 месеци
Отворено време7 - 12 минути
Затезна цврстина12,5 N/mm²