Start-Rapid Старт спреј за мотори 400ml

620 ден со ДДВ
620 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Start-Rapid е стартен спреј за побрзо и посигурно стартување на мотори при ладни и влажни услови. Наменет е за краткотрајна помош при стартување и го намалува оптоварувањето на акумулаторот.

Тип: Стартен спреј за мотори | Аеросол 400 ml
Намена: Помош при стартување на мотори со внатрешно согорување | Употреба при ладно и влажно време
Клучни својства: Брзо дејство | Комбинација од активни состојки | Нежен кон акумулаторот при ладен старт
Предности: Погоден за бензински и дизел мотори | За двотактни и четиритактни мотори | За мотори со и без катализатор
Употреба: Мотоцикли | Возила | Градежни машини | Генератори | Косилки | Моторни пили | 

Документи
Каталошки број: 089011400
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Start-Rapid е стартен спреј за краткотрајна помош при стартување на мотори со внатрешно согорување. Особено е наменет за стартување при ладно и влажно време, кога моторот потешко се пали и е потребно да се намали оптоварувањето на акумулаторот.

Најчеста примена
 
Се користи за полесно стартување на двотактни и четиритактни бензински и дизел мотори, со или без катализатор. Погоден е за возила и работни машини со мотори со внатрешно согорување. 
 

Области на примена

• Мотоцикли и возила
• Чамци и бродови
• Генератори за резервно напојување
• Косилки, моторни пили и моторни пумпи
• Градежни машини
• Други двотактни и четиритактни мотори со внатрешно согорување

Клучни предности

• Брза помош при стартување на моторот
• Погоден за ладни и влажни услови
• Намалено оптоварување на акумулаторот при ладен старт
• Применлив кај бензински и дизел мотори
• Применлив кај мотори со и без катализатор

Начин на употреба
  1. За време на стартувањето, кратко испрскајте го Start-Rapid во колекторот за довод на воздух, пред филтерот за воздух.
  2. Прскајте најмногу 1–2 секунди.
  3. Ако моторот не стартува по 2–3 обиди, проверете ја исправноста на моторот.
Безбедност и складирање

Конзервата е под притисок и производот е многу запалив. Заштитете го од сончева светлина и не изложувајте го на температури над 50 °C. Пред нанесување, проверете ја компатибилноста со материјалите во конкретната примена.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
БојаТранспарентен
МирисКарактеристично
Хемиска основаДиетил етер
Рок на траење24 месеци
Густина0,659 g/cm³
Густа состојбана 20°C
Без силиконДа
Без AOXДа
*
*
*

Start-Rapid е стартен спреј за краткотрајна помош при стартување на мотори со внатрешно согорување. Особено е наменет за стартување при ладно и влажно време, кога моторот потешко се пали и е потребно да се намали оптоварувањето на акумулаторот.

Најчеста примена
 
Се користи за полесно стартување на двотактни и четиритактни бензински и дизел мотори, со или без катализатор. Погоден е за возила и работни машини со мотори со внатрешно согорување. 
 

Области на примена

• Мотоцикли и возила
• Чамци и бродови
• Генератори за резервно напојување
• Косилки, моторни пили и моторни пумпи
• Градежни машини
• Други двотактни и четиритактни мотори со внатрешно согорување

Клучни предности

• Брза помош при стартување на моторот
• Погоден за ладни и влажни услови
• Намалено оптоварување на акумулаторот при ладен старт
• Применлив кај бензински и дизел мотори
• Применлив кај мотори со и без катализатор

Начин на употреба
  1. За време на стартувањето, кратко испрскајте го Start-Rapid во колекторот за довод на воздух, пред филтерот за воздух.
  2. Прскајте најмногу 1–2 секунди.
  3. Ако моторот не стартува по 2–3 обиди, проверете ја исправноста на моторот.
Безбедност и складирање

Конзервата е под притисок и производот е многу запалив. Заштитете го од сончева светлина и не изложувајте го на температури над 50 °C. Пред нанесување, проверете ја компатибилноста со материјалите во конкретната примена.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
БојаТранспарентен
МирисКарактеристично
Хемиска основаДиетил етер
Рок на траење24 месеци
Густина0,659 g/cm³
Густа состојбана 20°C
Без силиконДа
Без AOXДа