Средство за заптивање на површински спојки, 50g

2.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Црвената површинска заптивна маса се користи за хоризонтални и вертикални површини на различни материјали. Многу е вискозна и пополнува процепи до 0.5mm. Оваа заптивна маса надоместува процепи настанати кај метали до температура од 120 степени, а исто така може да се применува кај заптивање на алуминиумски прирабнички споеви. Масата брзо се зацврснува што доведува до пократко време на застој во работата, а дава и можност за проверка на заптивањето со изложување на мал пробен притисок без чекање да се зацврсти масата.

Документи
Каталошки број: 0893518050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Заптивната смеса за прирабници со средна јачина
Вискозно лепило и материјал за запечатување на прирабници и површини со големи празнини
Вискозен производ
Материјалот не капе и не тече, што го прави идеален за надземни работи и за работа на вертикални површини.  
Празнините се целосно пополнети така што добиеното поврзување обезбедува заштита од корозија предизвикана од триење и заштита од 'рѓа.
Мала флексибилност
Ја компензира разликата во експанзијата помеѓу различни материјали.
Веднаш запечатува дури и при мало оптоварување на притисок
Тестниот притисок може да се примени веднаш. Затоа, нема време на чекање.
Исто така погоден за пасивни метали
Алуминиумските прирабници исто така може да се запечатат
Еден производ за мноштво материјали.
Брзо стврднување
Краток работен век
Шишето со хармоника го олеснува празнењето на преостанатиот производ
Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива
Без силикон, без растворувачи и без масло

Забелешка:
Следната пластика може да биде засегната во случај на продолжена изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисулфон, SAN (луран, Тирил), Винидур, вулканизирани влакна и обоени површини. Ние секогаш препорачуваме да спроведете свои тестови.

Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

Област на апликација
За запечатување димензионално стабилни прирабнички споеви и површини со голема празнина. Погоден е и за пасивни метали, како на пример за запечатување алуминиумски прирабници или за различни парови материјали. Идеален за автомобилска и комерцијална индустрија на возила, обработка на метали и производство на алат, бродоградба, машинско инженерство и конструкција на мотори, електрична и електроника.

Инструкции
Оваа течна пластика се лекува кога е изложена на кислород и во комбинација со метален контакт. Површините за врзување мора да бидат суви, без прашина и маснотии. Доволно намачкајте ги лепливите површини и спојте ги веднаш.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мин./макс. темп. отпорност–55 до 150 °C
Тежина250 g
Рок на траење12 месеци
Хемиска основаМетакрилна киселина етер
Мин./макс. иницијална јачина10–20 мин
Бојабела
Мин./макс. темп. на обработка5 до 40 °C
Мин./макс. функционална јачина1–3 ч
*
*
*

Заптивната смеса за прирабници со средна јачина
Вискозно лепило и материјал за запечатување на прирабници и површини со големи празнини
Вискозен производ
Материјалот не капе и не тече, што го прави идеален за надземни работи и за работа на вертикални површини.  
Празнините се целосно пополнети така што добиеното поврзување обезбедува заштита од корозија предизвикана од триење и заштита од 'рѓа.
Мала флексибилност
Ја компензира разликата во експанзијата помеѓу различни материјали.
Веднаш запечатува дури и при мало оптоварување на притисок
Тестниот притисок може да се примени веднаш. Затоа, нема време на чекање.
Исто така погоден за пасивни метали
Алуминиумските прирабници исто така може да се запечатат
Еден производ за мноштво материјали.
Брзо стврднување
Краток работен век
Шишето со хармоника го олеснува празнењето на преостанатиот производ
Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива
Без силикон, без растворувачи и без масло

Забелешка:
Следната пластика може да биде засегната во случај на продолжена изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисулфон, SAN (луран, Тирил), Винидур, вулканизирани влакна и обоени површини. Ние секогаш препорачуваме да спроведете свои тестови.

Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

Област на апликација
За запечатување димензионално стабилни прирабнички споеви и површини со голема празнина. Погоден е и за пасивни метали, како на пример за запечатување алуминиумски прирабници или за различни парови материјали. Идеален за автомобилска и комерцијална индустрија на возила, обработка на метали и производство на алат, бродоградба, машинско инженерство и конструкција на мотори, електрична и електроника.

Инструкции
Оваа течна пластика се лекува кога е изложена на кислород и во комбинација со метален контакт. Површините за врзување мора да бидат суви, без прашина и маснотии. Доволно намачкајте ги лепливите површини и спојте ги веднаш.

Спецификации на производот
Мин./макс. темп. отпорност–55 до 150 °C
Тежина250 g
Рок на траење12 месеци
Хемиска основаМетакрилна киселина етер
Мин./макс. иницијална јачина10–20 мин
Бојабела
Мин./макс. темп. на обработка5 до 40 °C
Мин./макс. функционална јачина1–3 ч