Спреј за заварување Plus, 5l

4.290 ден со ДДВ
4.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

PLUS заштитниот спреј за заварување е базиран на супстанции идентични со природните.

Го спречува лепењето на троска на површините и обезбедува оптимална работа при заварување.

Обезбедува добра привремена заштита од корозија и е ефикасен и во влажни и во суви услови.

Благодарение на микроемулзијата, производот има особено добар пенетрационен ефект, овозможувајќи одлично навлажнување на површината.

Документи
Каталошки број: 0893102005
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

Област на примена

  • Заварување на нерѓосувачки челик, челик и други метали
  • Заштита на врвови за заварување и заварувачки додатоци
  • Изработка на возила, специјални конструкции, челични конструкции, изградба на контејнери и котли, кранска индустрија, автомобилска и добавувачка индустрија и други области на металопреработувачката индустрија
  • За ласерско сечење: Спречува создавање на згура при продирање на ласерот низ материјалот. Остатоците од прав на внатрешната страна полесно се отстрануваат. Рабовите на сечење се чисти и не е потребна дополнителна доработка.

 Спецификација

Биолошки заштитен спреј за заварување за алуминиум, конструкциски челик, обоени метали и нерѓосувачки челик.

 Спречува лепење на заварувачки прскотини на нерѓосувачки челик, челик и други метали, како и на врвовите на заварувачките горилници
Придонесува за оптимална работа при заварување. Се спречува појава на почетни точки на корозија.

Ефект на ладење
Се намалува појавата на промена на бојата при заварување на нерѓосувачки челик.

Без силикон
Накнадните обработки, како што е боење, не се негативно засегнати.

 Содржината е идентична на природни супстанции

  • Без јаглеводороди и други растворувачи
  • Тенкиот филм истовремено делува како привремена заштита од корозија

 

Остатоците од спрејот за заварување лесно се отстрануваат
Потоа лесно се овозможува цинкување и боење.

 Напомена

Средствата за одвојување секогаш треба да се нанесуваат во мала количина.

Ова е потребно за да се спречи создавање пори во заварениот материјал и појава на пукнатини предизвикани од водород кај чувствителни челици и под критични оптоварувања.

Пред цинкување, остатоците од спрејот за заварување на работните парчиња мора темелно да се отстранат со средство за чистење или со апарат под висок притисок.

Оваа информација е само препорака базирана на нашето искуство. Потребно е претходно тестирање.

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина5 l
БојаБезбојна
ПакувањеКанистер
Хемиска основаВоден тенсид
Густина1 g/cm³
Рок на употреба од производство12 месеци
Услови за густинана 20°C
pH вредност8.6
*
*
*

 

Област на примена

  • Заварување на нерѓосувачки челик, челик и други метали
  • Заштита на врвови за заварување и заварувачки додатоци
  • Изработка на возила, специјални конструкции, челични конструкции, изградба на контејнери и котли, кранска индустрија, автомобилска и добавувачка индустрија и други области на металопреработувачката индустрија
  • За ласерско сечење: Спречува создавање на згура при продирање на ласерот низ материјалот. Остатоците од прав на внатрешната страна полесно се отстрануваат. Рабовите на сечење се чисти и не е потребна дополнителна доработка.

 Спецификација

Биолошки заштитен спреј за заварување за алуминиум, конструкциски челик, обоени метали и нерѓосувачки челик.

 Спречува лепење на заварувачки прскотини на нерѓосувачки челик, челик и други метали, како и на врвовите на заварувачките горилници
Придонесува за оптимална работа при заварување. Се спречува појава на почетни точки на корозија.

Ефект на ладење
Се намалува појавата на промена на бојата при заварување на нерѓосувачки челик.

Без силикон
Накнадните обработки, како што е боење, не се негативно засегнати.

 Содржината е идентична на природни супстанции

  • Без јаглеводороди и други растворувачи
  • Тенкиот филм истовремено делува како привремена заштита од корозија

 

Остатоците од спрејот за заварување лесно се отстрануваат
Потоа лесно се овозможува цинкување и боење.

 Напомена

Средствата за одвојување секогаш треба да се нанесуваат во мала количина.

Ова е потребно за да се спречи создавање пори во заварениот материјал и појава на пукнатини предизвикани од водород кај чувствителни челици и под критични оптоварувања.

Пред цинкување, остатоците од спрејот за заварување на работните парчиња мора темелно да се отстранат со средство за чистење или со апарат под висок притисок.

Оваа информација е само препорака базирана на нашето искуство. Потребно е претходно тестирање.

 

 

Спецификации на производот
Содржина5 l
БојаБезбојна
ПакувањеКанистер
Хемиска основаВоден тенсид
Густина1 g/cm³
Рок на употреба од производство12 месеци
Услови за густинана 20°C
pH вредност8.6