Спреј за заштита од корозија, 300ml

990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Безбоен антикорозивен спреј со висока капиларност за конзервирање на метални делови и тешко достапни места. Создава заштитен слој што не се суши.

• Тип: Спреј за заштита од корозија
• Намена: Конзервирање и заштита на метални делови
• Клучни својства: Проѕирен | Слаба вискозност | Пакување 300 ml
• Предности: Самозаптивен слој | Отпорен на солена вода
• Употреба: Алат | Машини | Возила | Бродска опрема

Документи
Каталошки број: 089315
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спрејот за заштита од корозија е безбоен производ со висока капиларност за конзервирање и заштита на метални делови и тешко достапни површини. По нанесувањето создава самозаптивен заштитен слој што не се суши.

Области на примена

• Алат, машини и помошна опрема за возила
• Тешко достапни места во моторниот простор и споеви меѓу каросеријата и внатрешноста на калниците
• Мотоцикли и велосипеди при подолг период на мирување
• Бродски мотори и опрема изложени на сол

Клучни предности

• Отпорен на солена вода и атмосферски влијанија
• Заштитниот слој самостојно ги затвора ситните оштетувања
• Период на заштита од корозија до 6 месеци
• Максимална температурна отпорност +150 °C

Начин на употреба

1. Исчистете ги и исушете ги површините.
2. Нанесете тенок слој на саканите места.
3. Повторувајте ја постапката на секои 6 месеци.

Безбедност и складирање

Боцата е под притисок. Не изложувајте на температура повисока од +50 °C. Чувајте на +8 °C до +21 °C. Користете ракавици, маска и заштитни очила.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина300 ml
БојаПроѕирна
Период на заштита од корозија6 месеци
Макс. температурна отпорност150 °C
*
*
*

Спрејот за заштита од корозија е безбоен производ со висока капиларност за конзервирање и заштита на метални делови и тешко достапни површини. По нанесувањето создава самозаптивен заштитен слој што не се суши.

Области на примена

• Алат, машини и помошна опрема за возила
• Тешко достапни места во моторниот простор и споеви меѓу каросеријата и внатрешноста на калниците
• Мотоцикли и велосипеди при подолг период на мирување
• Бродски мотори и опрема изложени на сол

Клучни предности

• Отпорен на солена вода и атмосферски влијанија
• Заштитниот слој самостојно ги затвора ситните оштетувања
• Период на заштита од корозија до 6 месеци
• Максимална температурна отпорност +150 °C

Начин на употреба

1. Исчистете ги и исушете ги површините.
2. Нанесете тенок слој на саканите места.
3. Повторувајте ја постапката на секои 6 месеци.

Безбедност и складирање

Боцата е под притисок. Не изложувајте на температура повисока од +50 °C. Чувајте на +8 °C до +21 °C. Користете ракавици, маска и заштитни очила.

Спецификации на производот
Содржина300 ml
БојаПроѕирна
Период на заштита од корозија6 месеци
Макс. температурна отпорност150 °C