Спреј за отстранување на дихтунг, 300 ml

838 ден со ДДВ
838 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спрејот за отстранување дихтунзи е производ кој за само неколку минути отстранува заптивни маси, лепила, лакови, заптивни глави на моторот, заптивки од издувниот систем, цијаноакрилати, бои, остатоци од масло, катран, смоли и мазива. Овој спреј може да се применува на предмети од метал, дрво, стакло, керамика, полиетилен и полипропилен. Спрејот може да се користи и на вертикални површини, а заштедува време поради своите лесни примени. Со употребата на овој спреј на метални површини се создава заштита од корозија.
Документи
Каталошки број: 08931000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Многу брзо ги раствора остатоците од запечени и стврднати заптивки, остатоци од заптивни маси, стврднати лепила (моментални лепила, анаеробни средства за осигурување на навои и зацврстување на цилиндрични споеви). Исто така, раствора и лак, остатоци од масло, масти, смоли и сл. Добра компатибилност со метал, дрво, стакло, керамика, полиетилен, полипропилен. Не тече по вертикални површини. Содржи антикорозивна заштита која ги штити назаштитените метални површини. 

Примена:

Подготовка на делови 

Упатство за употреба:

1.  Протресете ја боцата пред употреба.

2.  Напрскајте ги деловите кои се чистат на оддалеченост од 20 до 30 см.3. 

3.  Оставете да се апсорбира 5-10 минути, а потоа обработете ја површината со соодветен алат.

Напомена: Заштитете ги лакираните површини. Тестирајте ја компатибилноста пред употреба.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се употребува на топли површини и на директна сончева светлина. Не погоден за поликарбонатно стакло. Не оставајте да се исуши. Да се заштити од замрзнување. Боцата е под притисок, да не се изложува на температура повисока од 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Место за применаОтстранување на остатоци од заптивка на глава на мотор, споеви на издувниот систем
Волумен300 мл
*
*
*

Својства и начин на делување:

Многу брзо ги раствора остатоците од запечени и стврднати заптивки, остатоци од заптивни маси, стврднати лепила (моментални лепила, анаеробни средства за осигурување на навои и зацврстување на цилиндрични споеви). Исто така, раствора и лак, остатоци од масло, масти, смоли и сл. Добра компатибилност со метал, дрво, стакло, керамика, полиетилен, полипропилен. Не тече по вертикални површини. Содржи антикорозивна заштита која ги штити назаштитените метални површини. 

Примена:

Подготовка на делови 

Упатство за употреба:

1.  Протресете ја боцата пред употреба.

2.  Напрскајте ги деловите кои се чистат на оддалеченост од 20 до 30 см.3. 

3.  Оставете да се апсорбира 5-10 минути, а потоа обработете ја површината со соодветен алат.

Напомена: Заштитете ги лакираните површини. Тестирајте ја компатибилноста пред употреба.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се употребува на топли површини и на директна сончева светлина. Не погоден за поликарбонатно стакло. Не оставајте да се исуши. Да се заштити од замрзнување. Боцата е под притисок, да не се изложува на температура повисока од 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C.

Спецификации на производот
Место за применаОтстранување на остатоци од заптивка на глава на мотор, споеви на издувниот систем
Волумен300 мл