Специјална крпа за прашина, импрегнирана

110 ден со ДДВ
110 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Импрегнирана крпа за врзување на најситна прашина и суви нечистотии пред боење и при чистење. Структурата од лабаво газено ткаење ја внесува прашината во внатрешните слоеви и ја задржува.

• Тип: Импрегнирана крпа за врзување прашина од газено ткаење

• Намена: Собирање прашина и суви нечистотии пред боење и при чистење

• Клучни својства: Нетврднувачка алкидна смолеста импрегнација | Без силикон и восок

• Предности: Не се суши и не остава штетни траги на површината при боење

• Употреба: За боеџиски и придружни чистечки работи на дрво, метал и пластика

Документи
Каталошки број: 0899700001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 5

Пакување

5 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Крпата за врзување прашина е наменета за собирање на најситна прашина и суви нечистотии пред боење и при придружни чистечки работи. Подлогата од лабаво газено ткаење овозможува прашината да навлезе во внатрешните слоеви, каде што сигурно се врзува со импрегнацијата.

Најчеста примена

Подготовка на површини пред лакирање и боење, кога е важно прашината да не се распрснува или повторно да се крева.

Области на примена

Погодна е за боеџиски и придружни чистечки работи на дрво, метал, пластика и слични површини.

Клучни предности

• Газеното ткаење ја внесува прашината во внатрешните слоеви

• Нетврднувачката алкидна смолеста импрегнација не се суши

• Без силикон и восок

• Импрегнацијата е безопасна за бои и лакови

Начин на употреба

1. Извадете ја крпата од пакувањето и целосно одвиткајте ја.

2. Лабаво преклопете ја.

3. Лесно пребришете ја површината без триење и без силно притискање.

4. Повремено менувајте ја страната на крпата.

Безбедност и складирање

Чувајте ја во оригиналното пакување. Импрегнацијата не се суши, со што се обезбедува неограничен рок на употреба според производителот.

*
*
*

Крпата за врзување прашина е наменета за собирање на најситна прашина и суви нечистотии пред боење и при придружни чистечки работи. Подлогата од лабаво газено ткаење овозможува прашината да навлезе во внатрешните слоеви, каде што сигурно се врзува со импрегнацијата.

Најчеста примена

Подготовка на површини пред лакирање и боење, кога е важно прашината да не се распрснува или повторно да се крева.

Области на примена

Погодна е за боеџиски и придружни чистечки работи на дрво, метал, пластика и слични површини.

Клучни предности

• Газеното ткаење ја внесува прашината во внатрешните слоеви

• Нетврднувачката алкидна смолеста импрегнација не се суши

• Без силикон и восок

• Импрегнацијата е безопасна за бои и лакови

Начин на употреба

1. Извадете ја крпата од пакувањето и целосно одвиткајте ја.

2. Лабаво преклопете ја.

3. Лесно пребришете ја површината без триење и без силно притискање.

4. Повремено менувајте ја страната на крпата.

Безбедност и складирање

Чувајте ја во оригиналното пакување. Импрегнацијата не се суши, со што се обезбедува неограничен рок на употреба според производителот.