Силоконска маст во спреј, 500 ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Силиконска маст во спреј за подмачкување, заштита од влага и корозија и електрична изолација на чувствителни механизми и контакти.

• Тип: Силиконска маст во спреј
• Намена: Подмачкување и заштита на механизми, окови и електрични споеви
• Клучни својства: Проѕирна при нанесување | Водоодбивна | Отпорна на температури од -40 °C до +300 °C | Без смоли и киселини
• Предности: Штити од корозија | Создава изолационен слој | Добро прилепува на површини
• Употреба: Шарки, брави, водилки, делови за мебел, кабли и електрични прекинувачи

Документи
Каталошки број: 0893223
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Силиконска маст во спреј за подмачкување и заштита на деликатни механизми, окови и електрични споеви. Ги изолира електричните контакти од продирање вода, ги штити од корозија и создава подмачкувачки слој по сушењето.

Најчеста примена

За заштита и подмачкување на електрични прекинувачи и кабли, како и на брави, шарки и водилки.

Области на примена

• Електрични контакти, прекинувачи и кабли
• Брави на врати, шарки и водилки
• Подвижни делови од мебел и окови

Клучни предности

• Одбива вода и штити од создавање корозија
• Работи во температурен опсег од -40 °C до +300 °C
• Нанесениот слој има електричноизолациски својства и може да се нанесе директно на електрични контакти
• Не содржи смоли и киселини

Начин на употреба

1. Протресете ја боцата пред употреба.
2. Испрскајте тенок слој на местото што се третира.
3. Почекајте растворувачот целосно да испари.

Безбедност и складирање

Боцата е под притисок; чувајте ја подалеку од директна сончева светлина и не изложувајте ја на температура над +50 °C. Производот не е растворлив во вода. Почитувајте ги ознаките за опасност и носете соодветни заштитни ракавици.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрименаПодмачкување на шарки, водилки, делови на мебел.
Штити од корозијаДа
Рок на траење36 месеци
Штити од влагаДа
Температурна отпорност-30℃ до +300℃
НаменаПодмачкување и заштита
БојаБезбојна при нанесување, по сушењето формира бел подмачкувачки слој
Густина0,895 г/cm³
*
*
*

Силиконска маст во спреј за подмачкување и заштита на деликатни механизми, окови и електрични споеви. Ги изолира електричните контакти од продирање вода, ги штити од корозија и создава подмачкувачки слој по сушењето.

Најчеста примена

За заштита и подмачкување на електрични прекинувачи и кабли, како и на брави, шарки и водилки.

Области на примена

• Електрични контакти, прекинувачи и кабли
• Брави на врати, шарки и водилки
• Подвижни делови од мебел и окови

Клучни предности

• Одбива вода и штити од создавање корозија
• Работи во температурен опсег од -40 °C до +300 °C
• Нанесениот слој има електричноизолациски својства и може да се нанесе директно на електрични контакти
• Не содржи смоли и киселини

Начин на употреба

1. Протресете ја боцата пред употреба.
2. Испрскајте тенок слој на местото што се третира.
3. Почекајте растворувачот целосно да испари.

Безбедност и складирање

Боцата е под притисок; чувајте ја подалеку од директна сончева светлина и не изложувајте ја на температура над +50 °C. Производот не е растворлив во вода. Почитувајте ги ознаките за опасност и носете соодветни заштитни ракавици.

Спецификации на производот
ПрименаПодмачкување на шарки, водилки, делови на мебел.
Штити од корозијаДа
Рок на траење36 месеци
Штити од влагаДа
Температурна отпорност-30℃ до +300℃
НаменаПодмачкување и заштита
БојаБезбојна при нанесување, по сушењето формира бел подмачкувачки слој
Густина0,895 г/cm³