Силикон спреј, 500 ml

890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Безбоен силиконски спреј за заштита, нега и лесно подмачкување на гумени, пластични и метални делови на возила и машини.

• Тип: Силиконски спреј во аеросолна боца
• Намена: Заштита и нега на гумени, пластични и метални делови | Подмачкување на лесно подвижни делови
• Клучни својства: Антистатичко дејство | Одбива влага | Не остава дамки
• Предности: Го намалува шкрипењето при контакт на различни материјали | Го спречува лепењето и замрзнувањето на гумените делови
• Употреба: Гумени заптивки, пластични облоги, водилки, механизми на сигурносни појаси и електрични контакти

Документи
Каталошки број: 0893221
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Силиконски спреј за долготрајна заштита, нега и лесно подмачкување на гумени, пластични и метални компоненти кај возила и машини. Ги одбива влагата и прашината, делува антистатички и не остава дамки.

Најчеста примена

За нега на гумени заптивки и пластични делови во и на возилото, како и за намалување на шкрипењето кај делови од различни материјали.

Области на примена

• Гумени заптивки на врати и капаци, гумени одбојници и црева
• Украсни лајсни, браници, маски и пластични облоги
• Водилки, механизми на сигурносни појаси и подвижни кровови
• Електрични контакти и како помош при провлекување кабли

Клучни предности

• Ги одржува гумените делови еластични и ги штити од замрзнување, влага и стареење
• Ги намалува непријатните звуци и отпорот кај лесно подвижни делови
• Погоден за импрегнација на платно кај подвижни кровови

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината што треба да се третира.
2. Испрскајте рамномерно.
3. Втријте го средството со мека крпа.

Безбедност и складирање

Не е погоден за подмачкување метал-метал конструкции. Боцата е под притисок; заштитете ја од директна сончева светлина и не изложувајте ја на температура над +50 °C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПакувањеСпреј боца
Хемиска основаминерално масло
БојаБезбојна
НаменаНегува и штити гумени делови, спречува чкрпење при допир на два материјала (нпр. пластика / метал). Штити електрични контакти од влага.
АнтистатикДа
ПрименаНа гумените кедери на врата и капаци, гумените одбојници, цевки на ладилници, украсни лајсни, браници, маски на ладилници, механизми на сигурносни појаси итн.
Волумен500 мл
Температурен опсег-5°C до +40°C
Густина0,61 г/cm³
*
*
*

Силиконски спреј за долготрајна заштита, нега и лесно подмачкување на гумени, пластични и метални компоненти кај возила и машини. Ги одбива влагата и прашината, делува антистатички и не остава дамки.

Најчеста примена

За нега на гумени заптивки и пластични делови во и на возилото, како и за намалување на шкрипењето кај делови од различни материјали.

Области на примена

• Гумени заптивки на врати и капаци, гумени одбојници и црева
• Украсни лајсни, браници, маски и пластични облоги
• Водилки, механизми на сигурносни појаси и подвижни кровови
• Електрични контакти и како помош при провлекување кабли

Клучни предности

• Ги одржува гумените делови еластични и ги штити од замрзнување, влага и стареење
• Ги намалува непријатните звуци и отпорот кај лесно подвижни делови
• Погоден за импрегнација на платно кај подвижни кровови

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината што треба да се третира.
2. Испрскајте рамномерно.
3. Втријте го средството со мека крпа.

Безбедност и складирање

Не е погоден за подмачкување метал-метал конструкции. Боцата е под притисок; заштитете ја од директна сончева светлина и не изложувајте ја на температура над +50 °C.

Спецификации на производот
ПакувањеСпреј боца
Хемиска основаминерално масло
БојаБезбојна
НаменаНегува и штити гумени делови, спречува чкрпење при допир на два материјала (нпр. пластика / метал). Штити електрични контакти од влага.
АнтистатикДа
ПрименаНа гумените кедери на врата и капаци, гумените одбојници, цевки на ладилници, украсни лајсни, браници, маски на ладилници, механизми на сигурносни појаси итн.
Волумен500 мл
Температурен опсег-5°C до +40°C
Густина0,61 г/cm³