Силикон спреј, 5l

4.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Безбоен силиконски препарат за заштита и нега на гумени, пластични и метални делови на возила, со антистатичко дејство и заштита од влага.

• Тип: Силиконски препарат во канистер од 5 л
• Намена: Заштита и нега на гумени, пластични и метални компоненти | Лесно подмачкување
• Клучни својства: Антистатичко дејство | Одбива влага | Не остава дамки
• Предности: Ги одржува гумените делови еластични | Го намалува шкрипењето и лепењето
• Употреба: Водилки, механизми на сигурносни појаси, подвижни кровови и електрични контакти

Документи
Каталошки број: 089322105
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Безбоен силиконски препарат за долготрајна заштита и нега на гумени, пластични и метални делови кај возила и машини. Создава заштитен слој што ги одбива влагата и прашината, делува антистатички и не остава дамки.

Најчеста примена

За одржување на гумени и пластични компоненти, како и за полесно движење на водилки и механизми кај возила.

Области на примена

• Гумени заптивки, одбојници и црева
• Пластични облоги, украсни лајсни, браници и маски
• Водилки, седишта, механизми на сигурносни појаси и подвижни кровови
• Електрични контакти и како монтажна помош при спојување црева

Клучни предности

• Ги штити гумените делови од влага, стареење и замрзнување
• Го намалува шкрипењето при контакт меѓу различни материјали
• Помага пластичните делови да ја задржат еластичноста и сјајот

Безбедност и складирање

Не е погоден за подмачкување метал-метал конструкции. Боцата е под притисок; заштитете ја од директна сончева светлина и не изложувајте ја на температура над +50 °C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Рок на траење24 месеци
Температурна отпорност-5℃ до +40℃
БојаПроѕирна
Густина0,61 г/cm³
*
*
*

Безбоен силиконски препарат за долготрајна заштита и нега на гумени, пластични и метални делови кај возила и машини. Создава заштитен слој што ги одбива влагата и прашината, делува антистатички и не остава дамки.

Најчеста примена

За одржување на гумени и пластични компоненти, како и за полесно движење на водилки и механизми кај возила.

Области на примена

• Гумени заптивки, одбојници и црева
• Пластични облоги, украсни лајсни, браници и маски
• Водилки, седишта, механизми на сигурносни појаси и подвижни кровови
• Електрични контакти и како монтажна помош при спојување црева

Клучни предности

• Ги штити гумените делови од влага, стареење и замрзнување
• Го намалува шкрипењето при контакт меѓу различни материјали
• Помага пластичните делови да ја задржат еластичноста и сјајот

Безбедност и складирање

Не е погоден за подмачкување метал-метал конструкции. Боцата е под притисок; заштитете ја од директна сончева светлина и не изложувајте ја на температура над +50 °C.

Спецификации на производот
Рок на траење24 месеци
Температурна отпорност-5℃ до +40℃
БојаПроѕирна
Густина0,61 г/cm³