Силикон fluid, 400 ml

1.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Безбојна силиконска течност во спреј за намалување на триењето, подмачкување и одвојување на калапи. Погодна е и за подрачја каде што се обработува или складира храна.

• Тип: Синтетичка силиконска течност во спреј | NSF H1-регистрирана
• Намена: Подмачкување на подвижни делови | Одвојување на калапи | Нега и заштита на површини
• Клучни својства: Безбојна | Одбива влага | Температурна отпорност од -50 °C до +250 °C
• Предности: Спречува лепење и абење | Ги намалува крцкањето и отпорот | Штити гумени делови од замрзнување
• Употреба: Машини, пластични делови и калапи | Автомобилска, прехранбена, фармацевтска и хартиена индустрија

Документи
Каталошки број: 0893221000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Безбојната синтетичка силиконска течност во спреј е наменета за намалување на триењето, подмачкување и одвојување на калапи. Обезбедува добра компатибилност со различни материјали и помага да се заштитат површините од влага.

Најчеста примена

Подмачкување на подвижни делови на машини и одвојување на калапи при преработка на пластика.

Области на примена

• Пластични делови и подвижни механизми во машини
• Калапи во индустријата за преработка на пластика
• Нега и заштита на површини и гумени делови
• Автомобилска, прехранбена, фармацевтска и хартиена индустрија

Клучни предности

• Овозможува лизгање и помага да се спречат лепење и абење
• Ги намалува крцкањето и отпорот
• Одбива влага и ги штити гумените делови од замрзнување

Начин на употреба

1. Претходно исчистете ја површината што треба да се третира.
2. Испрскајте рамномерно од растојание од приближно 20 см.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторна употреба на уредот.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрименаАвтомобилска индустрија, прехрамбена, фармацевтска и хартиена индустрија
Штити од влагаДа, одбива влага и штити гумени делови од замрзнување при ниски температури
БојаБезбојна
Хемиска основаФизиолошки безбедно синтетичко масло
Вискозитет на 25°C350 мм²/с
НаменаЗа намалување триења, подмазање движечки делови на машини, одвојување калупа
КомпатибилностДобра компатибилност со различни материјали
Температурна отпорност-50°C до +250°C
Густина0,97 г/cm³
*
*
*

Безбојната синтетичка силиконска течност во спреј е наменета за намалување на триењето, подмачкување и одвојување на калапи. Обезбедува добра компатибилност со различни материјали и помага да се заштитат површините од влага.

Најчеста примена

Подмачкување на подвижни делови на машини и одвојување на калапи при преработка на пластика.

Области на примена

• Пластични делови и подвижни механизми во машини
• Калапи во индустријата за преработка на пластика
• Нега и заштита на површини и гумени делови
• Автомобилска, прехранбена, фармацевтска и хартиена индустрија

Клучни предности

• Овозможува лизгање и помага да се спречат лепење и абење
• Ги намалува крцкањето и отпорот
• Одбива влага и ги штити гумените делови од замрзнување

Начин на употреба

1. Претходно исчистете ја површината што треба да се третира.
2. Испрскајте рамномерно од растојание од приближно 20 см.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторна употреба на уредот.

Спецификации на производот
ПрименаАвтомобилска индустрија, прехрамбена, фармацевтска и хартиена индустрија
Штити од влагаДа, одбива влага и штити гумени делови од замрзнување при ниски температури
БојаБезбојна
Хемиска основаФизиолошки безбедно синтетичко масло
Вискозитет на 25°C350 мм²/с
НаменаЗа намалување триења, подмазање движечки делови на машини, одвојување калупа
КомпатибилностДобра компатибилност со различни материјали
Температурна отпорност-50°C до +250°C
Густина0,97 г/cm³