Сет зегер клешти, за осигурувачи

9.990 ден со ДДВ
9.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гарнитура клешта за прстенести осигурувачи

  • Вклучува форми: A, B, C и D

  • Рачки обложени со пластика за сигурно држење и спречување на лизгање

  • Врвови изработени од компримиран опружен челик

  • Обезбедуваат максимална стабилност, дури и при работа со заглавени прстени

  • Овозможуваат лесно демонтирање на заглавени прстени и монтажа со минимално извиткување (торзија)

  • Идеални за професионална и сигурна работа со прстенести осигурувачи

Документи
Каталошки број: 07140230
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на гарнитурата:

  • 1x клешта – форма A, опсег: 19–60 mm

  • 1x клешта  – форма B, опсег: 19–60 mm

  • 1x клешта  – форма C, опсег: 19–60 mm

  • 1x клешта – форма D, опсег: 19–60 mm

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендWurth
Тип на клештаКлешта за зегер осигурувачи
*
*
*

Содржина на гарнитурата:

  • 1x клешта – форма A, опсег: 19–60 mm

  • 1x клешта  – форма B, опсег: 19–60 mm

  • 1x клешта  – форма C, опсег: 19–60 mm

  • 1x клешта – форма D, опсег: 19–60 mm

Спецификации на производот
БрендWurth
Тип на клештаКлешта за зегер осигурувачи