Сет ZEBRA одвртувачи Шлиц/PH/TX, во неопрен, 21 парч.

19.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Компатибилен со сите производи од ORSY системот
  • Униформни димензии на мрежата
  • Атрактивен карбонски финиш
  • Вметок направен од висококвалитетна пластика со карбонски финиш за подобрена робусност, стабилност и лесно чистење
  • Брзо и лесно пронаоѓање на правилниот алат
  • Големините на алатките се јасно обележани на вметокот​.
Документи
Каталошки број: 0965905916
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина:

  • Флексибилни одвртувачи со 6-аголен прифат: OK6 x 150; OK7 x 150

  • Torx одвртувачи: TX6, TX7, TX9, TX10, TX15, TX20

  • Laser-Tip одвртувачи:

    • Шлиц: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2 x 12

    • PH: PH1, PH2, PH3

  • Кратки одвртувачи 25 mm: 1,0 x 5,5; PH2

  • Неопренска влошка: 0965905916

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот21 парче
Големина за делот за неопрен8.4.1
*
*
*

Содржина:

  • Флексибилни одвртувачи со 6-аголен прифат: OK6 x 150; OK7 x 150

  • Torx одвртувачи: TX6, TX7, TX9, TX10, TX15, TX20

  • Laser-Tip одвртувачи:

    • Шлиц: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2 x 12

    • PH: PH1, PH2, PH3

  • Кратки одвртувачи 25 mm: 1,0 x 5,5; PH2

  • Неопренска влошка: 0965905916

Спецификации на производот
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот21 парче
Големина за делот за неопрен8.4.1