Сет ZEBRA одвртувачи со прифат за клуч(4шлиц+2PH)/6 пар

5.650 ден со ДДВ
5.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет вклучува:

  • 4 одвртувачи со рамно сечило:

    • 0.6 x 3.5 x 75 мм
    • 1.0 x 5.5 x 100 мм
    • 1.2 x 6.5 x 125 мм
    • 1.6 x 8.0 x 150 мм
  • 2 одвртувачи со PH сечило:

    • PH1
    • PH2

Сечилата се мат хромирани, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност.

Овој сет е идеален за професионална употреба во автомобилската и металопреработувачката индустрија, овозможувајќи прецизно и ефикасно завртување и одвртување.

Документи
Каталошки број: 061394226
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Вид на врвПрави и крстасти
МатеријалСпецијален алатен челик
*
*
*
Спецификации на производот
Вид на врвПрави и крстасти
МатеријалСпецијален алатен челик