Сет ZEBRA насадни клучеви 1/4', 6-аголни, OK4-14, 42 парч.

12.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA сет 1/4" 6-аголни насадни клучеви и вметоци со крцкалка
Документи
Каталошки број: 09651142
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

1/4" сет насадни клучеви

Тврда пена со ефект на стегање

Арт.бр. 09551142

Метална кутија 280 x 165 x 45 mm

Br. art. 095512371

Содржина: 42 пар

1 крцкалка

1 зглобен продолжеток

1 продолжеток 100 mm

1 продолжеток 150 mm

12 кратки насадни клучеви

SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1 крцкалка 1/4"

9 насадни клучеви долги

SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1 адаптер со брзопроменлива глава за затегање

15 битови: PH 1, 2, 3; рамен 0,8 x 5,5 mm;

внатрешен 6-аголен. SW 3, 4, 5, 6 mm

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Арт.бр. 09651142

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

1/4" сет насадни клучеви

Тврда пена со ефект на стегање

Арт.бр. 09551142

Метална кутија 280 x 165 x 45 mm

Br. art. 095512371

Содржина: 42 пар

1 крцкалка

1 зглобен продолжеток

1 продолжеток 100 mm

1 продолжеток 150 mm

12 кратки насадни клучеви

SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1 крцкалка 1/4"

9 насадни клучеви долги

SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1 адаптер со брзопроменлива глава за затегање

15 битови: PH 1, 2, 3; рамен 0,8 x 5,5 mm;

внатрешен 6-аголен. SW 3, 4, 5, 6 mm

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Арт.бр. 09651142

Спецификации на производот
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови