Сет ZEBRA насадни клучеви 1/4', 6-аголни, OK4-14, 32 парч.

5.150 ден со ДДВ
5.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет 6-аголни насадни клучеви, со вметоци, Zebra крцкалка и насаден одвртувач, две екстензии и футер со брзопроменлива глава.

Документи
Каталошки број: 09651132
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот - 33 пар
12 насадни клучеви - OK 4-14
1 преклопна Zebra крцкалка
2 продолжетоци (100,150mm)
1 кардански зглоб
1 Zebra насаден одвртувач
1 адаптер со брзопроменлива глава
15 вметоци 1/4" (PH1, PH2, PH3, шлиц - 0,8 x5,5,6-аголен внатрешен 3, 4, 5, 6, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40.

Метална кутија со димензии 220 x 110 x 35 mm

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот - 33 пар
12 насадни клучеви - OK 4-14
1 преклопна Zebra крцкалка
2 продолжетоци (100,150mm)
1 кардански зглоб
1 Zebra насаден одвртувач
1 адаптер со брзопроменлива глава
15 вметоци 1/4" (PH1, PH2, PH3, шлиц - 0,8 x5,5,6-аголен внатрешен 3, 4, 5, 6, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40.

Метална кутија со димензии 220 x 110 x 35 mm

Спецификации на производот
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови