Сет ZEBRA насадни клучеви 1/2', 6-аголни, OK10-32, 17 парч.

17.990 ден со ДДВ
17.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA сет 6-аголни насадни клучеви 1/2", со крцкалка.

Документи
Каталошки број: 096513170
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Сет 1/2" насадни клучеви , 6-аголни

Подлога: Тврда пена со ефект на стегање

Содржи: 17 пар

1 преклопна крцкалка,

1 продолжеток 125 mm,

1 продолжеток 250 mm

1 кардански зглоб.

13 насадни клучеви OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22,24,27,30,32

Подлога арт.бр. 0955 13 170

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Сет 1/2" насадни клучеви , 6-аголни

Подлога: Тврда пена со ефект на стегање

Содржи: 17 пар

1 преклопна крцкалка,

1 продолжеток 125 mm,

1 продолжеток 250 mm

1 кардански зглоб.

13 насадни клучеви OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22,24,27,30,32

Подлога арт.бр. 0955 13 170

Спецификации на производот
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови