Сет ZEBRA, комбинирани, клешти во неопрен, 10 парч.

27.690 ден со ДДВ
27.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA комбиниран сет од работилнички клешти и клешти за зегер осигурувачи. Внатрешна подлога од неопрен.

Документи
Каталошки број: 0965905925
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржи:

  • Клешта за зегер осигурувачи,
  • Форма А, В, C, D
  • Клешта секач 160 mm и 180 mm
  • Комбинирана клешта 180 mm
  • Шпиц клешта рамна 210 mm
  • Шпиц клешта свиткана 210 mm
  • Водоинсталатерска клешта
  • Внатрешна подлога од неопрен 0955900925
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот10 парчиња
Големина за делот за неопрен8.4.1
*
*
*

Содржи:

  • Клешта за зегер осигурувачи,
  • Форма А, В, C, D
  • Клешта секач 160 mm и 180 mm
  • Комбинирана клешта 180 mm
  • Шпиц клешта рамна 210 mm
  • Шпиц клешта свиткана 210 mm
  • Водоинсталатерска клешта
  • Внатрешна подлога од неопрен 0955900925
Спецификации на производот
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот10 парчиња
Големина за делот за неопрен8.4.1