Сет ZEBRA клешти во неопрен, 4 парч.

17.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA сет клешти. Неопренска внатрешна подлога.Водоинсталатерска клешта, комбинирана, секач и шпиц клешта.

Документи
Каталошки број: 0965905600
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржи:

Секач, 160 mm

Комбинирана, 180 mm

Шпиц клешта, 210 mm

Папагалка, 250mm

Неопренска подлога

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот4 парчиња
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1
*
*
*

Содржи:

Секач, 160 mm

Комбинирана, 180 mm

Шпиц клешта, 210 mm

Папагалка, 250mm

Неопренска подлога

 

Спецификации на производот
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот4 парчиња
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1