Сет мешани битови во неопрен 4.4.1- 47 пар.

10.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комбиниран сет од долги и кратки вметоци 1/4". Адаптери за крцкало 1/2" i 3/8". Различен прифат и димензии

Документи
Каталошки број: 0965905906
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржи:

Адаптер за 3/8” крцкало, 29 mm
Адаптер за 1/2” крцкало, 37 mm
TX вметоци со дупка, 30 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
TX вметоци без дупка, 75 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
Вметоци внатрешни 6-аголни
прифат: OK5; 6; 7; 8; 10.
Вметоци XZN, со повеќе заби, 30 mm:
M5; 6; 8; 10; 12.
Вметоци XZN, со повеќе заби, 75 mm:
M6; 8; 10; 12.
Вметоци во облик на клин RI, 75 mm:
RI5; 6; 8; 10.
PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
Неопренска подлога, 0965905906

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот47 парчиња
*
*
*

Содржи:

Адаптер за 3/8” крцкало, 29 mm
Адаптер за 1/2” крцкало, 37 mm
TX вметоци со дупка, 30 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
TX вметоци без дупка, 75 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
Вметоци внатрешни 6-аголни
прифат: OK5; 6; 7; 8; 10.
Вметоци XZN, со повеќе заби, 30 mm:
M5; 6; 8; 10; 12.
Вметоци XZN, со повеќе заби, 75 mm:
M6; 8; 10; 12.
Вметоци во облик на клин RI, 75 mm:
RI5; 6; 8; 10.
PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
Неопренска подлога, 0965905906

Спецификации на производот
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот47 парчиња