Сет ударни алати + турпии во неопрен - 24 парчиња

28.990 ден со ДДВ
28.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компатибилен со сите производи на системот ORSY

Пакувањето е направено од висококвалитетна пластика со атрактивен изглед за поголема робусност, стабилност и лесно чистење

Брзо и лесно пронаоѓање на потребниот алат - големините на алатот се означени на пакувањето

Документи
Каталошки број: 0965905929
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на делови во сетот24 парчиња
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
ДекорКарбон изглед
Големина за делот за неопрен8.4.1
*
*
*
Спецификации на производот
Број на делови во сетот24 парчиња
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
ДекорКарбон изглед
Големина за делот за неопрен8.4.1