Сет рачен алат во куфер, 93 пар.

17.350 ден со ДДВ
17.350 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Овој сет е специјално дизајниран за мобилна употреба и доаѓа во робусен пластичен куфер, кој е идеален за секојдневни задачи и работа на терен. Сетот содржи различни видови алатки, вклучувајќи одвртувачи, клучеви, клешти, чекан и други основни алатки кои се потребни за општа употреба.

Овој сет е одличен избор за професионалци кои бараат висококвалитетни алатки со долготрајна издржливост и удобност при работа​

Документи
Каталошки број: 096593180
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

Сетот содржи голем број потребни алатки: 

·         11 комбинирани клучеви: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 мм

·         Zebra рачна ¼" + кардански зглоб ¼"

·         2 екстензии 1/4": 53, 100mm + Адаптер за влошки

·         12 насадни клучеви 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm

·         Зебра рачен 1/2", 250 mm + Cardan спој 1/2" + 2 екстензии 1/2": 125, 250 mm

·         19 насадни клучеви 1/2": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 mm

·         2 одвртувачи со дупчиња: 1.2x6.5x150, 0.6x3.5x100mm + 2 PH одвртувачи: PH1x80, PH2x100

·         Квадратен шрафцигер: 1/4" x 110 mm

·         32 влошки 25мм: RW10, RW20, RW25, RW30, RW40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, OK3, OK, OK4 0,6x4,5, 0,8x5,5, 1,2x6,5

·         Комбинирана клешта 180мм + Водоводна клешта 250мм + Браварски чекан 400гр

·         Универзален магнетен држач за влошки 60 mm + Тестер на напон 3 x 140 mm, 150-250V/AC

 

*
*
*

 

Сетот содржи голем број потребни алатки: 

·         11 комбинирани клучеви: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 мм

·         Zebra рачна ¼" + кардански зглоб ¼"

·         2 екстензии 1/4": 53, 100mm + Адаптер за влошки

·         12 насадни клучеви 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm

·         Зебра рачен 1/2", 250 mm + Cardan спој 1/2" + 2 екстензии 1/2": 125, 250 mm

·         19 насадни клучеви 1/2": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 mm

·         2 одвртувачи со дупчиња: 1.2x6.5x150, 0.6x3.5x100mm + 2 PH одвртувачи: PH1x80, PH2x100

·         Квадратен шрафцигер: 1/4" x 110 mm

·         32 влошки 25мм: RW10, RW20, RW25, RW30, RW40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, OK3, OK, OK4 0,6x4,5, 0,8x5,5, 1,2x6,5

·         Комбинирана клешта 180мм + Водоводна клешта 250мм + Браварски чекан 400гр

·         Универзален магнетен држач за влошки 60 mm + Тестер на напон 3 x 140 mm, 150-250V/AC