Сет насадни клучеви TX, XZN, имбус, 1/2', 31 парче

13.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет е идеален за употреба во автомобилската индустрија и други апликации кои бараат прецизност и издржливост. Сетот вклучува кратки и долги насадни клучеви за различни големини, кои покриваат широк спектар на задачи, од TX25 до TX60, како и шестострани клучеви од 5 мм до 17 мм.

Овој сет е одличен избор за професионалци и ентузијасти кои работат на автомобили и камиони, бидејќи нуди одличен баланс помеѓу квалитет и вредност.

Документи
Каталошки број: 096513310
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот - 31 дел:

  • 8 насадни TX клучеви, кратка верзија: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

  • 4 насадни TX клучеви, долга верзија: TX 30, 40, 50, 60

  • 4 ѕвездести насадни клучеви, кратка верзија: M5, 6, 8, 10

  • 3 ѕвездести насадни клучеви, долга верзија: M8, 10, 12

  • 8 имбус насадни клучеви (надворешни), кратка верзија: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм

  • 4 имбус насадни клучеви (надворешни), долга верзија: 6, 8, 10, 12 мм

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на парчиња во сет31 парчиња
Ширина x висина x длабочина405 x 50 x 160 mm
*
*
*

Содржина на сетот - 31 дел:

  • 8 насадни TX клучеви, кратка верзија: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

  • 4 насадни TX клучеви, долга верзија: TX 30, 40, 50, 60

  • 4 ѕвездести насадни клучеви, кратка верзија: M5, 6, 8, 10

  • 3 ѕвездести насадни клучеви, долга верзија: M8, 10, 12

  • 8 имбус насадни клучеви (надворешни), кратка верзија: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм

  • 4 имбус насадни клучеви (надворешни), долга верзија: 6, 8, 10, 12 мм

Спецификации на производот
Број на парчиња во сет31 парчиња
Ширина x висина x длабочина405 x 50 x 160 mm