Сет насадни клучеви, Torx, 21 парч., 1/2"

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет е дел од серијата ZEBRA и вклучува различни големини на насадни клучеви, што го прави идеален за широк спектар на механички и автомобилски апликации. Насадниците се направени од висококвалитетен челик, кој обезбедува издржливост и прецизност при работа. Сетот доаѓа во практична метална кутија, која е лесна за транспорт и складирање.

Документи
Каталошки број: 096513210
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина – 21 парче:

  • Преклопна рачна

  • Продолжеток 125 mm

  • Продолжеток 250 mm

  • Кардански зглоб

  • 8 надворешни насадници: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24

  • 8 внатрешни насадници: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрифатTX
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина – 21 парче:

  • Преклопна рачна

  • Продолжеток 125 mm

  • Продолжеток 250 mm

  • Кардански зглоб

  • 8 надворешни насадници: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24

  • 8 внатрешни насадници: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Спецификации на производот
ПрифатTX
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови