Сет насадни клучеви, 32 парч., ZEBRA

6.890 ден со ДДВ
6.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет е идеален за механички задачи и вклучува различни насадни клучеви и битови за повеќе наменски употреби. Сетот доаѓа со рачна трескавица, екстензии, универзален зглоб, и различни битови, сите сместени во метална кутија со висококвалитетна пена за сигурно складирање и транспорт на алатите.

Документи
Каталошки број: 096511032
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот – 32 делови

1/4" Работен прифат – мулти прифат

  • 12 насадни клучеви – OK 4–14

  • 14 битови 1/4"

  • Zebra рачна

  • Zebra насаден одвртувач

  • 2 екстензии

  • Кардански зглоб

Метална кутија – димензии: 225 x 125 x 35 mm

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрифатМулти
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот – 32 делови

1/4" Работен прифат – мулти прифат

  • 12 насадни клучеви – OK 4–14

  • 14 битови 1/4"

  • Zebra рачна

  • Zebra насаден одвртувач

  • 2 екстензии

  • Кардански зглоб

Метална кутија – димензии: 225 x 125 x 35 mm

 

Спецификации на производот
ПрифатМулти
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови