Сет насадни клучеви 1/2' 12-аголни, 21 парч., ZEBRA

14.250 ден со ДДВ
14.250 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сетот 12-аголни насадни клучеви со опсег од 10 до 34 мм од серијата ZEBRA е висококвалитетен алат кој вклучува рачна трескавица, две екстензии, и кардански зглоб. Овој сет е идеален за прецизно и ефикасно завртување и одвртување на шрафови и завртки, особено во тесни и тешко достапни простори. Изработен е од издржлив материјал, што обезбедува долготрајност и сигурност при работа.

Документи
Каталошки број: 09651320
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот – 21 парче:

  • 15 насадни клучеви – OK 10–34

  • Zebra преклопна рачна

  • 2 екстензии (125, 250 mm)

  • Кардански зглоб

  • T-рачка

Метална кутија со димензии: 405 x 150 x 60 mm

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат12-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот – 21 парче:

  • 15 насадни клучеви – OK 10–34

  • Zebra преклопна рачна

  • 2 екстензии (125, 250 mm)

  • Кардански зглоб

  • T-рачка

Метална кутија со димензии: 405 x 150 x 60 mm

Спецификации на производот
Прифат12-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови