Сет насадни клучеви 1/4'

6.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет е дел од серијата ZEBRA и вклучува различни големини на насадни клучеви кои се идеални за употреба во различни механички и монтажни задачи. Насадните клучеви се направени од хром-ванадиум челик, што ги прави издржливи и долготрајни.

Сетот е дизајниран за професионална употреба и е погоден за различни апликации каде што е потребна прецизност и сила.

Документи
Каталошки број: 096501434
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина – 34 парчиња:

  • 12 мулти насадни клучеви 1/4" OK 4–14

  • Zebra рачна 1/4"

  • Насаден одвртувач 1/4"

  • Екстензија 150 mm + флексибилна екстензија 150 mm

  • 1 кардански зглоб 1/4"

  • 1 адаптер со брзоменлива глава

  • 15 битови 1/4":

    • PH1, PH2, PH3

    • Имбус: 3, 4, 5, 6 mm

    • TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

    • Шлиц: 0,8 x 5,5

Метално куќиште: 220 x 110 x 35 mm

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија220 x 110 x 35mm
ПрифатЧетвороаголен 1/4"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникМулти
*
*
*

Содржина – 34 парчиња:

  • 12 мулти насадни клучеви 1/4" OK 4–14

  • Zebra рачна 1/4"

  • Насаден одвртувач 1/4"

  • Екстензија 150 mm + флексибилна екстензија 150 mm

  • 1 кардански зглоб 1/4"

  • 1 адаптер со брзоменлива глава

  • 15 битови 1/4":

    • PH1, PH2, PH3

    • Имбус: 3, 4, 5, 6 mm

    • TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

    • Шлиц: 0,8 x 5,5

Метално куќиште: 220 x 110 x 35 mm

Спецификации на производот
Димензија220 x 110 x 35mm
ПрифатЧетвороаголен 1/4"
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникМулти