Rattan сет Terravita, 3 дела

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Rattan bistro сет 3 дела: 2 столици 66×70×81cm и маса ø45×46cm со челична рамка 30×20×0.7mm. Водоотпорна перница 180g, 3cm дебела. Маса со плоча 0.8mm.

Документи
Каталошки број: F5514
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Функционален сет за двајца со водоотпорна перница. Со компактни димензии и квалитетни материјали, нуди удобност и издржливост во надворешни услови.

Конструкција и материјали: Столиците (66×70×81cm) се изработени со челична рамка 30×20×0.7mm и ø22×0.9mm со плетена ткаенина. Перниците се со 180g водоотпорна полиестерска ткаенина, 3cm дебелина и 600g полнење. Масата (ø45×46cm) има стоманена плоча 0.8mm дебелина.

Издржливост и одржување: Водоотпорната перница издржува лесни дождови. Рамката е заштитена со прашкаста обработка. Масата со стоманена плоча е стабилна и лесна за одржување. Целата конструкција е лесна за чистење.

Главни предности:

• Bistro сет 3 дела за 2 лица

• Водоотпорна перница 180g, 3cm

• Челична рамка 30×20×0.7mm

• Компактни димензии за мали простори

• Маса со стоманена плоча 0.8mm

• Отпорна на UV и временски услови

Примена: за мали тераси и балкони, приватни дворови, хотелски тераси

*
*
*

Функционален сет за двајца со водоотпорна перница. Со компактни димензии и квалитетни материјали, нуди удобност и издржливост во надворешни услови.

Конструкција и материјали: Столиците (66×70×81cm) се изработени со челична рамка 30×20×0.7mm и ø22×0.9mm со плетена ткаенина. Перниците се со 180g водоотпорна полиестерска ткаенина, 3cm дебелина и 600g полнење. Масата (ø45×46cm) има стоманена плоча 0.8mm дебелина.

Издржливост и одржување: Водоотпорната перница издржува лесни дождови. Рамката е заштитена со прашкаста обработка. Масата со стоманена плоча е стабилна и лесна за одржување. Целата конструкција е лесна за чистење.

Главни предности:

• Bistro сет 3 дела за 2 лица

• Водоотпорна перница 180g, 3cm

• Челична рамка 30×20×0.7mm

• Компактни димензии за мали простори

• Маса со стоманена плоча 0.8mm

• Отпорна на UV и временски услови

Примена: за мали тераси и балкони, приватни дворови, хотелски тераси