Резервен нож за бланкирање за AM 280, 8-28MM

320 ден со ДДВ
320 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Погон: 1 инч

  • Димензии: 32 mm

  • Дизајн: Хексагонален, метрички, долг

  • Материјал: Изработен од висококвалитетен челик, кован и затемнет за зголемена издржливост

  • Стандарди: Во согласност со DIN 3121/ISO 1174

Документи
Каталошки број: 071441010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 5

Пакување

5 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Погоден за употреба со електрични или пневматски шрафцигери и ударни алатки

  • Идеален за професионални и индустриски апликации каде што е потребна висока јачина и издржливост

Овој ударен наставок обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот робустен дизајн и усогласеност со индустриските стандарди.

*
*
*

Примена:

  • Погоден за употреба со електрични или пневматски шрафцигери и ударни алатки

  • Идеален за професионални и индустриски апликации каде што е потребна висока јачина и издржливост

Овој ударен наставок обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот робустен дизајн и усогласеност со индустриските стандарди.