Редуктор за насадни клучеви 1/2"

1.750 ден со ДДВ
1.750 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој редуктор е дел од Зебра серијата на Wurth и е дизајниран за прилагодување на големината на приклучокот на тресачот (крцкалото) од 1/2" на 3/8". Овој додаток е идеален за употреба кога е потребно да се користат додатоци со различни големини на приклучок. Изработен е од висококвалитетни материјали, кои обезбедуваат сигурност и издржливост при професионална употреба.

Документи
Каталошки број: 07141328
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Стандард: DIN 3121, ISO 1174

Производство: ковани, полирани.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Насаден прифат1/2" - 3/4"
Должина50mm
Стандардни/КованиКовани
Тип на насадникНасадници
*
*
*

Стандард: DIN 3121, ISO 1174

Производство: ковани, полирани.

Спецификации на производот
Насаден прифат1/2" - 3/4"
Должина50mm
Стандардни/КованиКовани
Тип на насадникНасадници